• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul, 18-teilig

Artikel-Nr.: 2704226
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2704226
EAN / GTIN 4010886935163
Herstellernummer 2704226
L-Nummer L60160 1097

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 633 x 390 x 35 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 4/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 633 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb