Micro-Vorstecheinsatz innen links 5,2/1 mm

Artikel-Nr.: 270386 5,2/1
Rabatt
80,50 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / W (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 5,2 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Schaft-⌀ d 5 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 2,45 mm
maximale Schnitttiefe tmax 0,7 mm
plane Stechtiefe t 0,3 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270386 5,2/1
EAN / GTIN 4045197467386
Herstellernummer 270386 5,2/1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb