• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportwagen fuer schwere Lasten

Artikel-Nr.: 2702
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstatt Rollcontainer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2702
Kopieren
EAN / GTIN 3148518611008
Kopieren
Herstellernummer 2702
Kopieren
L-Nummer L60130 6552
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal zum Abstellen und Transportieren schwerer Lasten
  • Maximale Widerstandsfähigkeit und Handlichkeit
  • Traglast: 500 kg
  • Extrem widerstandsfähige, geschweißte Stahlrohrstruktur
  • Obere Platte und untere Ablage aus 20/10 mm Stahl
  • Leicht fahrbar
  • 4 große Räder: 2 schwenkbare Räder (mit Feststeller) und 2 stationäre Räder, Ø 160 mm, gummibereift, damit der Wagen (auch stark beladen) leicht fahrbar ist
  • Robuster und bequemer Griff
  • Obere Platte mit 25 mm hohem Rand auf 3 Seiten (davon 2 hochklappbar), damit beim Transport keine Gegenstände/Werkzeuge herunterfallen können
  • Untere Kanten zum Schutz der Fersen abgerundet
  • Zubehör: Zusätzliche Ablagen aus verzinktem Stahlblech (2 mm stark) mit erhöhten Kanten zur Sturzsicherung

Merkmal:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • T [mm]: 617
  • Gewicht in Kilogramm: 42

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb