• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusaetzlicher Einlegeboden

Artikel-Nr.: 2702.TAB
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
Produktart Werkstatt Rollcontainer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2702.TAB
EAN / GTIN 3148519411348
Herstellernummer 2702.TAB
L-Nummer L60130 10251

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech mit erhöhten Kanten zur Sturzsicherung

Merkmal:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 960
  • T [mm]: 546
  • Gewicht in Kilogramm: 9

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb