Mini-Schneidplatte zum Einstechen innen, DIN 472 rechts 8/1,6 mm

Artikel-Nr.: 270110 8/1,6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 472

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 8 mm
Nutbreite m (H13) 1,6 mm
Sorte HB720
Nuten nach Norm DIN 472
Plattengröße ⌀ d 6 mm
Stechbreite w 1,7 mm
Plattenstärke T 3,6 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,8 mm
maximale Schnitttiefe tmax 1 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
Serie Mini
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270110 8/1,6
EAN / GTIN 4045197560377
Herstellernummer 270110 8/1,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb