{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A10K SDUCR/L07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 13 mm | |
Mittenversatz L3 | 7 mm | |
Spannhöhe L2 | 9 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269987 10/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787013 | |
Herstellernummer | 269987 10/07 |