• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 1/2″ mit Haltemagnet

Artikel-Nr.: 2697920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2697920
EAN / GTIN 4010886934913
Herstellernummer 2697920
L-Nummer L60160 2029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Durchgangsbohrung und Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Muttern im Steckschlüsseleinsatz verliersicher
  • Einhandbedienung - Die Schraube oder Mutter kann sofort mit dem Steckschlüsseleinsatz eingedreht werden
  • Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüsseleinsatz
  • Starker Permanentmagnet hält selbst große Schrauben fest
  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 81,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb