• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit kurzer Rundklinge, Stubby 5,5 mm x 25 mm

Artikel-Nr.: 26965
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26965
EAN / GTIN 4010995269654
Herstellernummer 26965
L-Nummer L60070 683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.
  • Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
  • Griff: Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 1 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 5.5 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 5.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 34 mm
  • Gesamtlänge (mm): 81 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 25 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb