• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,4 Nm

Artikel-Nr.: 26925
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
Artikelnummer 26925
EAN / GTIN 4010995269258
Herstellernummer 26925
L-Nummer L60070 2065

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Steigert Ihre Prozesssicherheit: Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
  • Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.
  • Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.
  • Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.
  • Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
  • Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
  • Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
  • Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Die unten aufgeführten Artikel sind ab Lager verfügbar. Weitere Artikel mit voreingestellten, kundenspezifischen Drehmomentwerten zwischen 0,15 und 8 Nm sind auf Anfrage möglich.
  • DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 0.4 Nm
  • Toleranz (%): 6 %
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Länge Griff (mm): 112 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb