{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10-teilig | |
Antrieb | SW5 | |
Gewinde | M3 | |
Länge L | 6 mm | |
Anzugsmoment | 1,5 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 269026 2 | |
EAN / GTIN | 4062406253769 | |
Herstellernummer | 269026 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
17,15 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 031 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 014 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
8,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
9,30 €
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | SW5 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | TX15 | SW4 | SW3 | |
Anzugsmoment | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Gewinde | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M3,5 | M8 | M8×1 | |
Inhalt | 10-teilig | ||||||||
Länge L | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 9,3 mm | 7 mm | 30 mm | 21 mm | |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube | Schraube |