KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 06T102, links, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268877 BK6425

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 06T102 L
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte BK6425
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher G06
    Spanwinkel 6 Grad
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
    Beschichtung beschichtet
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268877 BK6425
    EAN / GTIN 4047109224636
    Herstellernummer W30 04060.026425

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb