{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOGX 06T102 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BK8430 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanwinkel | 14 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 300 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 120 m/min - 180 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268863 BK8430 | |
EAN / GTIN | 4047109201484 | |
Herstellernummer | W57 04140.028430 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOGX 06T102, neutral, Sorte BK8430
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
562 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOGX 06T102 | TCMT 110202 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | BK8430 | HB7020 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |