{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DOHT 11T304 L | |
Sorte | K10 | |
Hauptanwendung | K | |
Nebenanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 200 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 300 m/min - 500 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Spanwinkel | 12 Grad | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268858 K10 | |
Herstellernummer | W60 32120.0421 |