GARANT HM-Bohrstange E.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 75/S5 mm

Artikel-Nr.: 268736 75/S5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Plattengröße 5 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E06J SGLPR/LS5
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,15 mm
    Mittenversatz L3 5,6 mm
    Spannhöhe L2 5,54 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268736 75/S5
    EAN / GTIN 4045197545879
    Herstellernummer 268736 75/S5

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb