GARANT HM-Bohrstange E.. SGLPR 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts, Auskraglänge / Plattengröße 75/S5 mm

Artikel-Nr.: 268732 75/S5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 6 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E06J SGLPR/LS5
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,15 mm
Mittenversatz L3 5,6 mm
Spannhöhe L2 5,54 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831
Herstellernummer 268732 75/S5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb