GARANT HSS-Bohrstange AH.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 65/S5 mm

Artikel-Nr.: 268726 65/S5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Plattengröße 5 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 5×D
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter AH0712H SGLPR/LS5
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,15 mm
    Mittenversatz L3 5,6 mm
    Spannhöhe L2 11,15 mm
    Halsbreite L4 7 mm
    Kopflänge L1 25 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268726 65/S5
    EAN / GTIN 4045197545817
    Herstellernummer 268726 65/S5

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb