{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A08X SCLDR/LS4 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CDCT S4010. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 9,05 mm | |
Mittenversatz L3 | 4,7 mm | |
Spannhöhe L2 | 7,49 mm | |
Gesamtlänge L | 76 mm | |
Auskraglänge L1 | 24 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 10 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268718 8/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923783 | |
Herstellernummer | 268718 8/S4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |