{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A04X SCLDR/LS4 | |
Einstellwinkel κ | 97 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CDCT S4010. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 4,57 mm | |
Mittenversatz L3 | 2,41 mm | |
Spannhöhe L2 | 3,58 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Auskraglänge L1 | 12 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 10 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268717 4/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923714 | |
Herstellernummer | 268717 4/S4 |