{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E04G SCLDR/LS4 | |
Einstellwinkel κ | 97 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CDCT S4010. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 4,57 mm | |
Mittenversatz L3 | 2,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 3,58 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 10 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268716 60/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545756 | |
Herstellernummer | 268716 60/S4 |