{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Plattengröße | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E05H SCLDR/LS4 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | CDCT S4010. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 5,94 mm | |
Mittenversatz L3 | 3 mm | |
Spannhöhe L2 | 4,6 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 10 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268712 65/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545725 | |
Herstellernummer | 268712 65/S4 |