GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TDAT 070101, Sorte HB7125-1

Artikel-Nr.: 268620 HB7125-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,20 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TDAT 070101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte HB7125-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 140 m/min
Beschichtung unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268620 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057770
Herstellernummer 268620 HB7125-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb