{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | GCCT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7410 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiN | |
Hauptanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | TIS | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,23 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 90 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268590 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057657 | |
Herstellernummer | 268590 HB7410 |