{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CDCT S40104 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7035 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiN | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | K | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SF | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 150 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 60 m/min - 150 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268540 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057442 |