GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 10T304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ ALU

Artikel-Nr.: 268492 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 10T304
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU70AL
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Nebenanwendung K
Typ ALU
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 300 m/min - 600 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 180 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268492 ALU
EAN / GTIN 4045197470881
Herstellernummer 268492 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Graphit, GFK, CFK
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 20.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb