{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WCHX 090304 | |
Eckenradius | 0,5 mm | |
Sorte | HB7120 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Typ | SM | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 220 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 110 m/min - 140 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 18 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268488 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470782 | |
Herstellernummer | 268488 SM |