GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 060204, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268482 UNI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,54 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 060204
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7130
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Typ UNI
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268482 UNI
EAN / GTIN 4045197470621
Herstellernummer 268482 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 11.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb