GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T302, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ310

Artikel-Nr.: 268437 HBZ310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HBZ310
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
    Vorschub f Drehen 0,05 mm - 0,4 mm
    Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,3 mm
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 18 mm
    Beschichtung PVD
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268437 HBZ310
    EAN / GTIN 4062406392673
    Herstellernummer 268437 HBZ310

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb