GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ140

Artikel-Nr.: 268434 HBZ140
Rabatt
17,16 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,00 € 17,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,50 € 14,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HBZ140
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 190 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Beschichtung PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268434 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273095
Herstellernummer 268434 HBZ140

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb