GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080302, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HUZ310

Artikel-Nr.: 268424 HUZ310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 080302
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HUZ310
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
    Vorschub f Drehen 0,05 mm - 0,4 mm
    Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,3 mm
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 16 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268424 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273866
    Herstellernummer 268424 HUZ310

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb