• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sonnenrad für Drehmomentvervielfältiger DVV-13Z

Artikel-Nr.: 2684233
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2684233
EAN / GTIN 4010886934814
Herstellernummer 2684233
L-Nummer L60160 4478

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen Mit einstufigem Planetengetriebe Gehäuse aus Hochleistungsaluminium Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall Modell mit Übersetzungsverhältnis 1:5 Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich bis 1300 N·m Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei verschiedenen Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein