GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 050204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ030

Artikel-Nr.: 268420 HBZ030

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 050204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ030
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 10 mm
Beschichtung CVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268420 HBZ030
EAN / GTIN 4062406271701
Herstellernummer 268420 HBZ030

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb