„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D 10 mm

Artikel-Nr.: 268408 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „4 in 1”
Nenn-⌀ D 10 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Auskraglänge LA 29 mm
Schaftlänge Ls 42 mm
Nutzlänge L1 22,5 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
passende Wendeschneidplatte ZCMX 05..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268408 10
EAN / GTIN 4062406272944
Herstellernummer 268408 10

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

  • Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
  • Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
  • Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb