• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″ 28-teilig 6-kant 10-36 mm

Artikel-Nr.: 2682869
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2682869
    EAN / GTIN 4010886934753
    Herstellernummer 2682869
    L-Nummer L60160 308

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
    • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
    • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
    • Maße: 425 x 277 x 55 mm

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Gesamtbreite [mm]: 280 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 57 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 277 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 425 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb