GARANT HM-Schnellwechselbohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ DS / Plattengröße 8/04 mm

Artikel-Nr.: 268112 8/04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 4 mm
Einsatzart rechts
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08X SDQCR/L04
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5,2 mm
Mittenversatz L3 2,6 mm
Nutztiefe T 1,1 mm
Halsbreite L4 4 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268112 8/04
EAN / GTIN 4062406583989
Herstellernummer 268112 8/04