Halter für Schnellwechselbohrstangen rechts 16 mm

Artikel-Nr.: 268102 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- ⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Gesamtlänge L 120 mm
⌀ d 8 mm
Höhe H 2,8 mm
Spannhöhe L2 14 mm
Klemmschraube 269024 1
Einsatz rechts
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268102 16
EAN / GTIN 4062406544249
Herstellernummer 268102 16

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Kühlmittelübergabering. Präzises Spannsystem für schnellen, positions- und wiederholgenauen Bohrstangenwechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb