GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 050101, für Schnellwechselbohrstangen, Schneidkantenausführung N

Artikel-Nr.: 268099 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGW 050101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung N
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 1 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,035 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 800 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004
Herstellernummer 268099 N
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

PKD-Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb