GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schnellwechselbohrstangen, Sorte HB7125-1

Artikel-Nr.: 268091 HB7125-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 360 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030102
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7125-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,4 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268091 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575496

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter