• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzzange Electronic schmaler, kurzer Kopf gerade Form 135 mm, 5 1/3"

Artikel-Nr.: 26801
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26801
EAN / GTIN 4010995268015
Herstellernummer 26801
L-Nummer L60070 3462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Halten von kleinen Teilen sowie zum Halten und Abwinkeln von Drähten.
  • Ausfuehrung: Mit glatten Innenbacken.
  • Ausfuehrung: Breite an der Spitze nur 1,2 mm.
  • Kopfform: Schmaler, kurzer Kopf.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 135 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 5 1/3″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb