• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebeleisen gebogen Rundschaft

Artikel-Nr.: 268.3
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
Produktart Hebeleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268.3
EAN / GTIN 3148511621707
Herstellernummer 268.3
L-Nummer L60130 1596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedetes Modell, ein Ende mit einem Dorn, das andere mit einer breiten, feinen Trennkante, auf 45 HRc angelassen
  • rot lackiert, Enden poliert, lackiert

Merkmal:

  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 32
  • Gewicht in Kilogramm: 0,670

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb