Ausführung:
Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
Eingesetzte Taschen mit Patten, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Verstellbare Taille
Verstellbare Schulterpartie
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
Beschreibung:
- Der Multinorm Overall bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen
- Der Overall besteht aus einem robusten Material mit einem komfortablen Schnitt mit extra Knieverstärkungen
- Intelligente Funktionen, wie z.Bsp. einstellbare Schulternähte, ein Messerhalter mit Knopfverschluss und eine Hammerschlaufe an der Seite machen Ihre Arbeit einfacher
- Der Overall hat mehrere flexible Taschen, wie z.Bsp. Kniepolstertaschen auf zwei verschiedenen Höhen und Einschubtaschen mit Patte
- Industriewäsche geeignet
- Schützt vor flüssigen Chemikalien
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB [6]
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%