• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange Classic in Blister 280 mm, 11″

Artikel-Nr.: 26778
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
Artikelnummer 26778
EAN / GTIN 4010995267780
Herstellernummer 26778

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang
  • Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide
  • Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang
  • Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung
  • Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung
  • Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca
  • 64 HRC
  • Kopfform: Klassische Form
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet
  • DIN ISO 9242

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb