• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftvornschneider Classic 200 mm, 8"

Artikel-Nr.: 26759
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26759
EAN / GTIN 4010995267599
Herstellernummer 26759
L-Nummer L60070 3413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.
  • Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.
  • Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.
  • Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.
  • Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.
  • Kopfform: Klassische Form.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5748.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2 mm
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Schneidkraft: 18
  • Mittelharter Draht (mm): 4 mm
  • Harter Draht (mm): 3 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb