• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 8178 900

Artikel-Nr.: 2675234
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messerkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2675234
EAN / GTIN 4010886935064
Herstellernummer 2675234
L-Nummer L60160 5933

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb