• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider 30″, 780 mm

Artikel-Nr.: 2675153
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2675153
EAN / GTIN 4010886933770
Herstellernummer 2675153
L-Nummer L60160 3572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 5743
  • Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben
  • Schneidkopf auswechselbar
  • Schneidköpfe aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Max. Schneidleistung 48 HRC
  • 48 HRC ≈ 1590 N / mm² Zugfestigkeit

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 30
  • Gesamtlänge [mm]: 780 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schneidleistung (max.): 8,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb