• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langbeck-Rundzange Professional electric 160 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 26735
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26735
EAN / GTIN 4010995267353
Herstellernummer 26735
L-Nummer L60070 2579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.
  • Anwendung: Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.
  • Kopfform: Extra langer Kopf.
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.
  • VDE- und GS-geprüft
  • DIN ISO 5745.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb