• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 10″ 7-fach verstellbar 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2672626
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2672626
EAN / GTIN 4010886933749
Herstellernummer 2672626

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
  • Mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk und Klemmschutz
  • Selbstklemmend durch versetzte Greifflächen
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, verchromt, mit poliertem Spiegel
  • Zähne induktiv gehärtet
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 32,5 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 4,8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [mm]: 31 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb