• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 200 mm, 8″

Artikel-Nr.: 26714
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26714
EAN / GTIN 4010995267148
Herstellernummer 26714
L-Nummer L60070 2625

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung
  • Steigert Ihre Effizienz: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Normen: DIN ISO 5746
  • Geprüft gemäß IEC 60900

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb