• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2666324
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2666324
EAN / GTIN 4010886932568
Herstellernummer 2666324
L-Nummer L60160 4462

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
  • Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
  • Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
  • Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
  • Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein
  • Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig
  • Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm
  • Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 215 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidleistung (max.): 6,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb