• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider 200 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 2666316
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2666316
EAN / GTIN 4010886932551
Herstellernummer 2666316
L-Nummer L60160 4528

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
  • Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
  • Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
  • Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
  • Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein
  • Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig
  • Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidleistung (max.): 6,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb