• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwandtafel leer 715x765x30 mm

Artikel-Nr.: 2663104
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2663104
EAN / GTIN 4010886931479
Herstellernummer 2663104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nachrüstbar, geeignet für die Werkzeugwagen No. 2004, No. 2005 (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen)
  • Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H
  • GEDORE blau

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 715 mm x 765 mm x 30 mm
  • Ausführung: leer
  • Gesamtbreite [mm]: 765 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 715 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 30 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb